Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionskochplatte Modell MARLENE - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionskochplatte Modell MARLENE - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte
SARO Induktionskochplatte Modell MARLENE - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte
Artikel-Nr.:
     2813-403-2581
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1060
EAN/GTIN:
     4017337058778
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
SARO Induktionskochplatte Modell MARLENE - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte Glas - Kochzonen: 1 - Für Töpfe, maximal : 360 mm -
Heizstufen: 10 - Knebel, Touchscreen Bedienung - LED Anzeige - Überhitzungsschutz - Glasstärke: 4 mm - Abm.: B 440 x T 540 x H 130 mm - Anschluss: 220-240 V / 50-60 Hz / 3,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
54.00 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
13.00 cm
Gewicht:
8.80 kg
Leistungsaufnahme:
3500 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
28
Frei Haus
ab € 196,04*
€ 238,91*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 206,29*
€ 251,61*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 250,61*
€ 303,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.