Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionskochplatte Modell LILLY - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionskochplatte Modell LILLY - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte
SARO Induktionskochplatte Modell LILLY - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte
Artikel-Nr.:
     2813-403-2629
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1070
EAN/GTIN:
     4017337058792
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
SARO Induktionskochplatte Modell LILLY - Material: Gehäuse Edelstahl / Platte Glas - Kochzonen: 1 - Für Töpfe, maximal : 340 mm -
Heizstufen: 10 - Knebel & Touchscreen Bedienung - LED Anzeige - Überhitzungsschutz - Sicherheitssperrfunktion - Abm.: B 402 x T 525 x H 182 mm - Anschluss: 380-400 V - 3N / 50-60 Hz / 5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
52.50 cm
Breite:
40.20 cm
Höhe:
18.20 cm
Gewicht:
10.20 kg
Leistungsaufnahme:
5000 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
22
Frei Haus
ab € 302,99*
€ 361,19*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 318,33*
€ 379,01*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 429,44*
€ 505,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,82*
€ 428,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.