Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Schneidetische mit zwei Oberflächen 1600x800 mm AISI 304 Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Schneidetische mit zwei Oberflächen 1600x800 mm AISI 304 Made in Europe -
SARO Schneidetische mit zwei Oberflächen 1600x800 mm AISI 304 Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2743
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7455
EAN/GTIN:
     4017337060559
Sicherheitsdatenblatt
SARO Schneidetische mit zwei Oberflächen 1600x800 mm AISI 304 Made in Europe - Hergestellt aus AISI304 Edelstahl - Beine aus 40 × 40 mm
Rohr mit niedrigen Stangen und Querträger hinten (Höhe 200 mm), mit rutschfesten verstellbaren Edelstahlfüßen - Weiße HDPE 500 Arbeitsfläche, abnehmbar und reversibel, - 500mm Schneidfläche, Dicke 25 mm - Abm.: B 1600 x T 800 x H 850 mm - Gewicht: 53,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 cm
Breite:
160.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
35.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,18*
€ 684,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,03*
€ 691,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,81*
€ 814,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,94*
€ 800,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,70*
€ 764,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,08*
€ 740,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,18*
€ 693,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.