Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahl-Lagerschrank mit 1 Flügeltür, 500x700mm, AISI 430 Made in Europe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit 1 Flügeltür, 500x700mm, AISI 430 Made in Europe
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit 1 Flügeltür, 500x700mm, AISI 430 Made in Europe
Artikel-Nr.:
     2813-403-2757
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8325
EAN/GTIN:
     4017337061907
Sicherheitsdatenblatt
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit 1 Flügeltür, 500x700mm, AISI 430 Made in Europe - Hergestellt aus AISI 430 Edelstahl - Doppelt verkleidete
Flügeltüren - 3 verstellbare Böden - Verstellbare Edelstahlfüße - Optional mit Schloß - Abm.: B 500 x T 700 x H 2000 mm - Gewicht: 62,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
51.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,83*
€ 847,98*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,05*
€ 864,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,98*
€ 1.009,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,55*
€ 995,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,56*
€ 956,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,70*
€ 921,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,83*
€ 864,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.