| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-2799 Herst.-Nr.: 455-11052 EAN/GTIN: 4017337062256 |
| | |
|
| | |
| SARO Heißluftofen mit Grill EKO Modell GN Türanschlag links Made in Europe - Material: Edelstahl - Manuelle Steuerung mit Drehknöpfen - Für 4 Roste / Bleche: 1/1 GN - Distanz zwischen den Rosten 84 mm - 2 Lüfter + Grill - Timer - Lieferung ohne Roste - Gewicht: 43 kg - Maße: B 686 x T 660 x H 580 - Temp. max. +280 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,15 kW, grilllistung: 1,7 kW
Weitere Informationen: | | Länge: | 66 cm | Breite: | 69 cm | Höhe: | 58 cm | Gewicht: | 35.00 kg | Leistungsaufnahme: | 3150 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 822,12* | € 964,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,83* | € 984,89* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,77* | € 1.156,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|