Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahl-Lagerschrank mit 1 Flügeltür 500x600 mm, AISI 304 Made in Europe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit 1 Flügeltür 500x600 mm, AISI 304 Made in Europe
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit 1 Flügeltür 500x600 mm, AISI 304 Made in Europe
Artikel-Nr.:
     2813-403-2809
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8340
EAN/GTIN:
     4017337061938
Sicherheitsdatenblatt
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit 1 Flügeltür 500x600 mm, AISI 304 Made in Europe - Hergestellt aus AISI 304 Edelstahl - Doppelt verkleidete
Flügeltüren - 3 verstellbare Böden - Verstellbare Edelstahlfüße - Optional mit Schloß - Abm.: B 500 x T 600 x H 2000 mm - Gewicht: 58 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
200.00 cm
Gewicht:
47.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 913,47*
€ 1.021,70*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 974,63*
€ 1.095,86*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.087,83*
€ 1.212,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,70*
€ 1.215,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,20*
€ 1.210,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,56*
€ 1.165,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,20*
€ 1.130,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,47*
€ 1.087,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.