Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pommeswärmer Auftischgerät Modell LQ / SPE40BB Made in Europe - AISI304 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pommeswärmer Auftischgerät Modell LQ / SPE40BB Made in Europe - AISI304 -
SARO Pommeswärmer Auftischgerät Modell LQ / SPE40BB Made in Europe - AISI304 -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2834
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8320
EAN/GTIN:
     4017337062928
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer

SARO Pommeswärmer Auftischgerät Modell LQ / SPE40BB Made in Europe - AISI304 - Tankkapazität GN 1/1 150 tief - Keramik Heizelement oben -
zusätzliches Heizelement unter der Wanne - gelochter Zwischenboden - Ein/Ausschalter - Abm.: B400 x T 900 x H 270 mm - Gewicht: 45/50 kg(n/b) - Anschluss: 230V/50hz 1KW

Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
45.00 kg
Leistungsaufnahme:
1000 Watt
Weitere Suchbegriffe: frittenwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.091,05*
€ 1.263,34*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,18*
€ 1.341,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,34*
€ 1.503,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,15*
€ 1.494,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,00*
€ 1.423,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,98*
€ 1.372,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,05*
€ 1.298,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.