Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spülschrank mit Schiebetüren 2000mm, 2 Becken links Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spülschrank mit Schiebetüren 2000 2 Becken links, Ansicht vorne
SARO Spülschrank mit Schiebetüren 2000 2 Becken links, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     2813-403-2843
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-2755
EAN/GTIN:
     4017337061365
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Spülschrank
SARO Spülschrank mit Schiebetüren 2000mm, 2 Becken links Made in Europe - Arbeitsfläche mit drei Abflussschutzkanten, vorgebohrtes 32 mm
Loch aus Edelstahl AISI 304, am Gehäuse der Einheit angeschweißt - Edelstahlrahmen + Türe aus AISI 430 Edelstahl - Aufkantung, 100 x 20 mm (Versatz: 100 mm) - Keine Rückwand für einfachen Zugang für Rohre - Schiebetüren, die oben an einer Schiene aufgehängt sind, mit Anschlagbegrenzung - Edelstahlfüße, höhenverstellbar, Durchm. 60 mm - Lieferung mit Überlaufrohr, Stopfen und U-Biegung - Abm.: B 2000 x T 700 x H 850 mm - 2 Waschbecken links, 1 Abtropffläche rechts - Maß Becken: B 600 x T 500 x H 300 mm - Gewicht: 106,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
200.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
85.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.080,62*
€ 1.271,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,08*
€ 1.370,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,97*
€ 1.513,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,23*
€ 1.496,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,56*
€ 1.407,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,98*
€ 1.353,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,62*
€ 1.285,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.