Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell LQ / SPE40BA Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell LQ / SPE40BA Made in Europe -
SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell LQ / SPE40BA Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2865
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8325
EAN/GTIN:
     4017337062935
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer

SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell LQ / SPE40BA Made in Europe - AISI304 - Tankkapazität GN 1/1 150 tief - Keramik
oben - zusätzliches Heizelement unter der Wanne - gelochter Zwischenboden - Ein/Ausschalter - Abm.: B 400 x T 900 x H 850 mm - Gewicht: 60/70 kg(n/b) - Anschluss: 230V/50hz 1KW

Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
60.00 kg
Leistungsaufnahme:
1000 Watt
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Unterbau, frittenwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.308,16*
€ 1.506,77*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,96*
€ 1.592,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,77*
€ 1.793,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,14*
€ 1.778,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,42*
€ 1.685,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,80*
€ 1.625,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,16*
€ 1.556,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.