Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Heißes Buffet Modell Premium Line SB-H130 weiss - Lieferung ohne GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Heißes Buffet Modell Premium Line SB-H130 weiss - Lieferung ohne GN
SARO Heißes Buffet Modell Premium Line SB-H130 weiss - Lieferung ohne GN
Artikel-Nr.:
     2813-403-2912
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-2100
EAN/GTIN:
     4017337062201
Sicherheitsdatenblatt
SARO Heißes Buffet Modell Premium Line SB-H130 weiss - Lieferung ohne GN Behälter - 17cm starke Granitplatte - Temperaturbereich +30 bis
bis +90°C - Wanne aus 304er Edelstahl - Stellfläche für Teller - Glas-Spuckschutz - inkl. Räder, Beleuchtung und Ablasshahn - Farbe hochglanz weiss mit schwarzer Granitplatte - Abm.: B 1300 x T 880 x H 1350 mm - Kapazität: 3x 1/1 GN - Anschluss: 230V/50hz/1,00 KW

Weitere Informationen:
Länge:
88.00 cm
Breite:
130.00 cm
Höhe:
135.00 cm
Gewicht:
110.00 kg
Leistungsaufnahme:
1000 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 2.089,71*
€ 2.323,10*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.202,17*
€ 2.443,05*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.708,62*
€ 2.944,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,10*
€ 2.764,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.289,79*
€ 2.724,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.187,87*
€ 2.603,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.135,46*
€ 2.541,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.089,71*
€ 2.486,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.