Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Heißes Buffet Modell Premium Line SB-H200 weiss - Lieferung ohne GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Heißes Buffet Modell Premium Line SB-H200 weiss - Lieferung ohne GN
SARO Heißes Buffet Modell Premium Line SB-H200 weiss - Lieferung ohne GN
Artikel-Nr.:
     2813-403-2931
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-2110
EAN/GTIN:
     4017337062225
Sicherheitsdatenblatt
SARO Heißes Buffet Modell Premium Line SB-H200 weiss - Lieferung ohne GN Behälter - 17cm starke Granitplatte - Temperaturbereich +30 bis
bis +90°C - Wanne aus 304er Edelstahl - Stellfläche für Teller - Glas-Spuckschutz - inkl. Räder, Beleuchtung und Ablasshahn - Farbe hochglanz weiss mit schwarzer Granitplatte - Abm.: B 2000 x T 880 x H 1350 mm - Kapazität: 5x 1/1 GN - Anschluss: 230V/50hz/1,50 KW

Weitere Informationen:
Länge:
88.00 cm
Breite:
200.00 cm
Höhe:
135.00 cm
Gewicht:
200.00 kg
Leistungsaufnahme:
1500 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.505,51*
€ 2.616,84*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.660,27*
€ 2.772,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.616,84*
€ 3.114,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.594,57*
€ 3.087,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.527,77*
€ 3.008,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.505,51*
€ 2.981,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.