Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasfritteuse 2 x 22 L Modell LQ / FLG2V22 Made in Europe - robustes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasfritteuse 2 x 22 L Modell LQ / FLG2V22 Made in Europe - robustes
SARO Gasfritteuse 2 x 22 L Modell LQ / FLG2V22 Made in Europe - robustes
Artikel-Nr.:
     2813-403-2982
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8305
EAN/GTIN:
     4017337062898
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Tischfriteuse
Tischfritteuse
SARO Gasfritteuse 2 x 22 L Modell LQ / FLG2V22 Made in Europe - robustes rostfreies Edelstahl AISI304 - Piezozündung - 3 Fritteusenkörbe im
Lieferumfang enthalten, B 290 x T 400 x H 120 mm + 2 Körbe B 140 x T 400 x H 120 mm - nur vom Fachinstallateur anzuschließen - Sicherheitsthermostat - magnetische Türschließung - Abm.: B 800 x T 900 x H 850 mm - Gewicht: 110/120 kg (n/b) - Anschluss: 42KW

Weitere Informationen:
Länge:
90.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
110.00 kg
Volumen:
44.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: tischfriteuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.543,69*
€ 4.801,98*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.726,06*
€ 4.993,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.801,98*
€ 5.714,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.748,72*
€ 5.650,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.610,74*
€ 5.486,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.551,65*
€ 5.416,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.543,69*
€ 5.406,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.