Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-3011 Herst.-Nr.: S50001 EAN/GTIN: 4001627023270 |
| |
|
| | |
| Graef Allesschneider SlicedKitchen SKS 500, weiss, Stufenlose Schnittstärkeneinstellung 0-30 mm, schnelle Reinigung dank Safety-Verschluss inkl. MiniSlice-Aufsatz & Aufbewahrungsbox | Kompakter Allesschneider mit hochwertigem Vollmetallgehäuse - für die ganze Familie | Neue, erhöhte Bauweise ermöglicht Schneiden direkt in die Aufbewahrungsbox oder die Auflaufform | Edelstahl-Wellenschliffmesser, Ø 170 mm - schneidet auch durch harte Krusten | Zentrale Bedieneinheit mit integrierter Schnittstärkeneinstellung sowie Moment- und Dauerschalter | Stufenlose Schnittstärkeneinstellung, 0-30 mm, optimal, um sogar Brötchen aufzuschneiden | Eloxierter und abriebfester Aluminiumanschlag | Flüsterleiser 170-Watt-Kondensatormotor, wartungsfrei und mit 5 Jahren Garantie | Messerabdeckung - für weniger Reibung und leichteres Schneiden | Stabiler und leichtgängiger Schlitten mit Edelstahlauflage | Doppelte Kindersicherung für maximale Sicherheit | MiniSlice-Aufsatz zum schnellen und restlosen Schneiden selbst kleiner Lebensmittel | Schnelle Reinigung dank Safety-Verschluss | 3 Jahre Garantieverlängerung durch Registrierung auf der GRAEF Website | Glattes Edelstahlmesser als zusätzliches Zubehör erhältlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 37.00 cm | Breite: | 29.50 cm | Höhe: | 28.50 cm | Gewicht: | 4.80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,93* | € 330,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,42* | € 330,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 289,33* | € 347,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,45* | € 364,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|