Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coffee Taste & Style Duo Thermo, Kaffeemaschine mit zwei Isolierkannen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coffee Taste & Style Duo Thermo, Kaffeemaschine mit zwei Isolierkannen,
Coffee Taste & Style Duo Thermo, Kaffeemaschine mit zwei Isolierkannen,
Coffee Taste & Style Duo Thermo, Kaffeemaschine mit zwei Isolierkannen,
Coffee Taste & Style Duo Thermo, Kaffeemaschine mit zwei Isolierkannen,
Coffee Taste & Style Duo Thermo, Kaffeemaschine mit zwei Isolierkannen,
Coffee Taste & Style Duo Thermo, Kaffeemaschine mit zwei Isolierkannen,
Coffee Taste & Style Duo Thermo, Kaffeemaschine mit zwei Isolierkannen,
Artikel-Nr.:
     2813-403-3106
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1845
EAN/GTIN:
     4038437018455
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine
Coffee Taste & Style Duo Thermo, Kaffeemaschine mit zwei Isolierkannen, Kapazität ca. 10 Tassen, Leistung: 800 Watt.
- Spannung: 220-240V~, 50/60Hz
- Prüfzeichen: Intertek, CE
- 1,2 Liter Wassertank mit praktischer Wasserstandsanzeige
- Optimale Brühtemperatur von 92 - 96 °C
- Tropf-Stopp: Verhindert Nachtropfen
- Zeitversetztes Brühen dank integrierter Timerfunktion
- Aromafunktion: Für eine Brühstärke von mild bis stark
- Einfache Handhabung durch Touch-Bedienfeld
- Große LED-Uhranzeige
- 17-Loch-Brühkopf für eine optimale Befeuchtung des Kaffeepulvers
- Herausnehmbarer Filterkorb für eine einfache Reinigung
- Inkl. Permanentfilter für aromaschonendes Brühen und Kaffeelöffel zum Portionieren



Weitere Informationen:
Länge:
26.50 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
32.50 cm
Gewicht:
2.30 kg
Volumen:
1.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.