Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coffee Taste & Style, Kaffeemaschine mit Glaskanne, Kapazität ca. 12 Tassen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coffee Taste & Style, Kaffeemaschine mit Glaskanne, Kapazität ca. 12 Tassen,
Coffee Taste & Style, Kaffeemaschine mit Glaskanne, Kapazität ca. 12 Tassen,
Coffee Taste & Style, Kaffeemaschine mit Glaskanne, Kapazität ca. 12 Tassen,
Coffee Taste & Style, Kaffeemaschine mit Glaskanne, Kapazität ca. 12 Tassen,
Coffee Taste & Style, Kaffeemaschine mit Glaskanne, Kapazität ca. 12 Tassen,
Coffee Taste & Style, Kaffeemaschine mit Glaskanne, Kapazität ca. 12 Tassen,
Coffee Taste & Style, Kaffeemaschine mit Glaskanne, Kapazität ca. 12 Tassen,
Artikel-Nr.:
     2813-403-3107
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1846
EAN/GTIN:
     4038437018462
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 1,5 l
kaffee maschine
Coffee Taste & Style, Kaffeemaschine mit Glaskanne, Kapazität ca. 12 Tassen, Leistung: 900 Watt.
- Spannung220-240V~,50/60Hz
- PrüfzeichenGS, CE
- 1,5 Liter Wassertank mit praktischer Wasserstandsanzeige
- Einfache Handhabung durch Touch-Bedienfeld
- Große LED-Uhranzeige
- 17-Loch-Brühkopf für eine optimale Befeuchtung des Kaffeepulvers
- Zeitversetztes Brühen dank integrierter Timerfunktion
- Aromafunktion: Für eine Brühstärke von mild bis stark
- Optimale Brühtemperatur von 92-96 °C
- Tropf-Stopp: Verhindert Nachtropfen
- Langanhaltender Kaffeegenuss durch eingebaute Warmhalteplatte
- Herausnehmbarer Filterkorb für eine einfache Reinigung
- Inkl. Permanentfilter für aromaschonendes Brühen und Kaffeelöffel um Portionieren

Weitere Informationen:
Länge:
24.50 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
32.50 cm
Gewicht:
2.41 kg
Volumen:
1.50 Liter
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 12 tassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.