Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura X4 Kaffevollautomat, Farbe: Dark Inox, Füllmenge Wassertank: 5 Liter, Die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jura X4 Kaffevollautomat, Farbe: Dark Inox, Füllmenge Wassertank: 5 Liter, Die
Jura X4 Kaffevollautomat, Farbe: Dark Inox, Füllmenge Wassertank: 5 Liter, Die
Artikel-Nr.:
     2813-403-3139
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15544
EAN/GTIN:
     7610917155446
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Jura X4 Kaffevollautomat, Farbe: Dark Inox, Füllmenge Wassertank: 5 Liter,
Die X4 bietet unvergleichlichen Kaffeegenuss. Sie mahlt die Kaffeebohnen mit dem Professional Aroma Grinder (P.A.G.2) und vereinigt drei innovative Brühprozesse von JURA. Mit der One-Touch-Lungo-Funktion gelingen Americanos wie Lungos aromatisch und mit charakteristischer Note. Der beliebte Café Crème profitiert von der 3D-Brühtechnologie und der Espresso schmeckt dank des Puls-Extraktionsprozesses (P.E.P.®) kräftig und ausgewogen. Die X4 basiert auf einem nutzerzentrierten Konzept und präsentiert sich mit raffinierter Funktionalität. Sie unterstützt den MDB-Standard und bietet dadurch eine flexible Zahlungsanbindung. Ebenso imponiert sie mit ergonomisch gestalteten Komponenten und abschließbarem Bohnenbehälter und Wassertank. Kaffeegenießerinnen und -genießern bietet die X4 eine einfache, intuitive Bedienbarkeit und in erster Linie exzellenten Kaffeegenuss. Sie eignet sich hervorragend für Caterer, Selbstbedienungsbereiche und Großraumbüros mit einer Tagesleistung von rund 100 Tassen.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
37 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
47 cm
Gewicht:
12.90 kg
Volumen:
5.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.026,25*
€ 2.117,32*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.015,01*
€ 2.118,23*
Frei Haus
ab € 2.033,47*
€ 2.137,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.118,23*
€ 2.520,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,45*
€ 2.499,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.047,10*
€ 2.436,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,32*
€ 2.414,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.015,01*
€ 2.397,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.