Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura W8 Kaffevollautomat, Farbe: Dark Inox, Füllmenge Wassertank: 3 Liter, Die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jura W8 Kaffevollautomat, Farbe: Dark Inox, Füllmenge Wassertank: 3 Liter, Die
Jura W8 Kaffevollautomat, Farbe: Dark Inox, Füllmenge Wassertank: 3 Liter, Die
Artikel-Nr.:
     2813-403-3140
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15550
EAN/GTIN:
     7610917155507
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Jura W8 Kaffevollautomat, Farbe: Dark Inox, Füllmenge Wassertank: 3 Liter,
Die kompakte W8 brilliert durch ihre Vielseitigkeit, auf ihrem Menü stehen 17 Kaffee-spezialitäten, die sie auf höchstem Niveau zubereitet. Das professionelle Aroma-Mahlwerk
(P.A.G.2) und die Feinschaum-Technologie runden den Leistungsumfang der W8 in herausragender Weise ab. Gleichwertig zur Funktionalität steht die benutzerfreundliche Bedienung: Das Menü der W8 ist klar gestaltet, die Navigation intuitiv geführt und
der intelligente Tassensensor Coffee Eye gewährleistet sicheres Handling für Kaffeegenießerinnen und -genießer. Für Betreiber bietet der Profi-Vollautomat zahlreiche Vorteile.
Unter anderem die vollautomatische Milchsystem-Reinigung, einen abschließbaren Bohnenbehälter und Wassertank, anpassbare Programmfunktionen sowie die Anbindungsmöglichkeit an unterschiedliche Bezahlsysteme. Die W8 demonstriert ihre Leistungsfähig, keit in Büros, Verkaufslokalen oder Geschäftsräumen, wo eine Tageskapazität von bis zu 50 Kaffeespezialitäten gefragt ist

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
30 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
10.00 kg
Volumen:
3.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.758,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,67*
€ 2.353,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,78*
€ 2.327,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.856,95*
€ 2.209,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.804,88*
€ 2.147,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,12*
€ 2.092,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.