Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Einbauwärmevitrine WT G-4/1-70, für GN 1/1 Hinweis:Bei gewünschter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-3162
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     484530423
EAN/GTIN:
     k.A.
Nordcap Einbauwärmevitrine WT G-4/1-70, für GN 1/1
Hinweis:Bei gewünschter Verwendung von EN-Blechen sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben.

• für EN 600 x 400 mm
• Einbaugerät
• Isolierglasaufbau, rund, 5-seitig, H in mm: 690
• Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas, ohne Bodenschiene
• LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
• dicht verschweißte Innenwanne
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
• Abtauregelung
• automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
• Maschinenfach untergebaut, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
• Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:Bei gewünschter Verwendung von EN-Blechen sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben.. LängexBreitexHöhe: 800 mm x 795 mm x 1250 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 590 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,33 kW .Temperaturbereich: 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 138kg. Nettogewicht: 124kg. Serienzubehör: 1 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig: 450);1 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 450 (bei Glasaufbau eckig: 450);1 x Tortenauszug, zur Aufnahme von 1,5 EN-Blechen 600 x 400 mm, B x T in mm: 685 x 610. LängexBreitexHöhe: 795 mm x 1250 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 1,00L. Kältemittel & Menge: 590 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,33 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Klimaklasse: 70 - 85 %. Bruttogewicht: 124kg. Nettogewicht: 1 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 350 (bei Glasaufbau eckig: 450);1 x Glas-Zwischenbord, T in mm: 450 (bei Glasaufbau eckig: 450);1 x Tortenauszug, zur Aufnahme von 1,5 EN-Blechen 600 x 400 mm, B x T in mm: 685 x 610kg. Serienzubehör: 484190215;484301890;484301905;484303899;484309025;484309026;484309046

Weitere Informationen:
Gewicht:
204.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.516,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.745,53*
€ 5.647,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.709,30*
€ 5.604,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.573,05*
€ 5.441,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.516,24*
€ 5.374,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.