Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Eisschale 5,0 l Hinweis:Die Version EXC* wird standardmäßig mit einem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Eisschale 5,0 l Hinweis:Die Version EXC* wird standardmäßig mit einem
Nordcap Eisschale 5,0 l Hinweis:Die Version EXC* wird standardmäßig mit einem
Artikel-Nr.:
     2813-403-3167
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     453991000006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
Nordcap Eisschale 5,0 l
Hinweis:Die Version EXC* wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert. EXC*-Versionen mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A. Es ist zwingend erforderlich, den hermetischen ISA-Maschinensatz zu verwenden. Varianten mit separater Kältemaschine (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser) sind auf Anfrage für nahezu jeden Einsatzbereich lieferbar. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

• Sicherheitsglas-Hebescheibe (kundenseitig), Glasaufbau, rund
• LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), 5700 K
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung (Kompressorstop)

Hinweis:Die Version EXC* wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert. EXC*-Versionen mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A. Es ist zwingend erforderlich, den hermetischen ISA-Maschinensatz zu verwenden. Varianten mit separater Kältemaschine (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser) sind auf Anfrage für nahezu jeden Einsatzbereich lieferbar. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.. LängexBreitexHöhe: 1661 mm x 1080 mm x 1360 mm. Bruttoinhalt: 590L. Nettoinhalt: 220L. Kältemittel & Menge: externe Maschine AIR-20, R-452A . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 850 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: .Temperaturbereich: 1 bis 10 °C . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 2 x Glas-Zwischenbord;2 x Rollen;2 x Rollen, mit Bremse;2 x Seitenteil, weiß;4 x Füße, justierbar;Frontpaneel, weiß;Nachtrollo, bedienseitig;Sortenschilder zur Eigenbeschriftung. LängexBreitexHöhe: 1080 mm x 1360 mm x mm. Bruttoinhalt: 220L. Kältemittel & Menge: 850 W | -10 °C (VT) . Anschlusswert: .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 2 x Glas-Zwischenbord;2 x Rollen;2 x Rollen, mit Bremse;2 x Seitenteil, weiß;4 x Füße, justierbar;Frontpaneel, weiß;Nachtrollo, bedienseitig;Sortenschilder zur Eigenbeschriftungkg. Serienzubehör: 453119170999;453390900816;4539001700000050

Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.