Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 144-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 144-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken,
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 144-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken,
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 144-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken,
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 144-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken,
Artikel-Nr.:
     2813-403-3211
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     46710703003-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 144-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken, für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen


• freistehende Aufstellung (Baukastenprinzip)
• Regalstützen aus eloxiertem Aluminium, höhenverstellbar, je Regalelement mit 4 gelochten, höhenverstellbaren Regalböden (+/- 150 mm) aus Polyethylen
• hohe Feld- und Fachlast von 100 - 150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßiger Verteilung

. LängexBreitexHöhe: mm x mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 48kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: mm x mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
295.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.088,18*
€ 2.351,69*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.779,02*
€ 3.080,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.080,74*
€ 3.666,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.033,00*
€ 3.609,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.895,29*
€ 3.445,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.828,87*
€ 3.366,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.779,02*
€ 3.307,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.