Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Kühltisch GKTO 4-460-4T, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Kühltisch GKTO 4-460-4T, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Kühltisch GKTO 4-460-4T, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Kühltisch GKTO 4-460-4T, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-3320
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4748044614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Nordcap Kühltisch GKTO 4-460-4T, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung individuell angepasst werden.

• für GN 1/1
• sockelfähig
• 2 x Volltür, ergonomische Griffleiste, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• Abteil-Nutzhöhe in mm: 360
• gerundete Innenwanne, Tauwasserrinne
• elektronische Steuerung
• akustische und optische HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Luftfeuchtigkeit regelbar
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
• Installationsfach rechts, Anschlussleitungen nach unten geführt (Saugleitung in mm: 8 | Druckleitung in mm: 6 | Tauwasserableitung in mm: 10, inkl. Schlauch)
• Mittelverdampfer, korrosionsbeständig

Hinweis:Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung individuell angepasst werden.. LängexBreitexHöhe: 1200 mm x 630 mm x 610 mm. Innenabmessung: 660 x 530 x 360mm. Bruttoinhalt: 140L. Nettoinhalt: 113L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 307 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: .Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 81kg. Nettogewicht: 68kg. Serienzubehör: 2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert;2 x Tragrosthalter, CNS, je Türabteil;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200. LängexBreitexHöhe: 630 mm x 610 mm x mm. Innenabmessung: 1200 x 630 x 460mm. Bruttoinhalt: 113L. Kältemittel & Menge: 307 W | -10 °C (VT) . Anschlusswert: .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 68kg. Nettogewicht: 2 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert;2 x Tragrosthalter, CNS, je Türabteil;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200kg. Serienzubehör: 474020170;474020171;474020174;474020175;474020178;474020179;474020200;474064611;474064612;474081200;474BN16107001

Weitere Informationen:
Gewicht:
140.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.988,52*
€ 3.210,94*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.659,88*
€ 3.901,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.901,41*
€ 4.642,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.869,86*
€ 4.605,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.741,16*
€ 4.451,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.681,03*
€ 4.380,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.659,88*
€ 4.355,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.