Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Kühltisch GKTO 2-460-2T, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Kühltisch GKTO 2-460-2T, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Kühltisch GKTO 2-460-2T, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Kühltisch GKTO 2-460-2T, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-3323
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4748044612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Nordcap Kühltisch GKTO 2-460-2T, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung individuell angepasst werden.

• für EN 600 x 400 mm
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
• 2 x Volltür, selbstschließend, Offenstellung bei 100°, Türanschlag wechselbar (mittels Umbaukit), Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• abgerundete Ecken, abgerundete Kanten
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, integrierter Feuchtigkeitsfühler, Ethernet-Schnittstelle, bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung individuell angepasst werden.. LängexBreitexHöhe: 1278 mm x 790 mm x 860 mm. Innenabmessung: 978 x 685 x 600mm. Bruttoinhalt: 320L. Nettoinhalt: 260L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-452A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 365 W | -23 °C (VT). Anschlusswert: 0,07 kW .Temperaturbereich: -15 bis -20 °C bei 40 °C UT und 40 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 110kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200;8 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS, je Türabteil. LängexBreitexHöhe: 790 mm x 860 mm x mm. Innenabmessung: 1278 x 730 x 710mm. Bruttoinhalt: 260L. Kältemittel & Menge: 365 W | -23 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,07 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200;8 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS, je Türabteilkg. Serienzubehör: 474600910;474600911;474600912;474600913;474600922;474600933

Weitere Informationen:
Gewicht:
81.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.048,91*
€ 2.300,68*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.655,60*
€ 2.941,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.941,26*
€ 3.500,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.910,81*
€ 3.463,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.779,48*
€ 3.307,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.713,76*
€ 3.229,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.655,60*
€ 3.160,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.