Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Glasaufbau, ungekühlt GUK GE-80-53, für GN 1/1 Hinweis:Nicht für


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-3354
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     484310600
EAN/GTIN:
     k.A.
Nordcap Glasaufbau, ungekühlt GUK GE-80-53, für GN 1/1
Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!

• für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
• zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
• EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
• 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Profi-Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 (Türbreite von 925 mm auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich)
• Feuchtraumleuchte
• Grundausstattung inklusive vorinstalliertem HEG-Kühlaggregat auf passendem Wandpaneel
• ohne Paneelboden, sockelfreier Einschub von Hordenwagen möglich
• elektronische Steuerung
• Innenthermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Hauptschalter, HACCP-Kontrollfunktion, IoT Funktionen zur Überwachung vorinstalliert
• automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!. LängexBreitexHöhe: 2600 mm x 2300 mm x 2010 mm. Innenabmessung: 2400 x 2100 x 1950mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-455A | 850 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1928 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 1,00 kW .Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 527kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 2300 mm x 2010 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 5,04L. Abstelllagerflächen: 9,82 . Kältemittel & Menge: 1928 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,00 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 46761601753;46761601754;46761606135;467901062

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.592,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,76*
€ 2.094,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,95*
€ 2.075,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,79*
€ 1.985,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,31*
€ 1.935,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,47*
€ 1.895,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.