Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal ALASKA 360 ENERGY CNS OM zentralgekühlt, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 360 ENERGY CNS OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 360 ENERGY CNS OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 360 ENERGY CNS OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-3495
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     41879010360CNS-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal nordcap
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 360 ENERGY CNS OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
• LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
• elektronische Steuerung
• Hauptschalter
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 1856 mm x 790 mm x 1950 mm. Bruttoinhalt: 889L. Abstelllagerflächen: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 452;1 x Bodenauslage, T in mm: 492 . Kältemittel & Menge: R-290 | 2 x 150 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 3620 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 2,13 kW .Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 290kg. Nettogewicht: 281kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage, CNS;1 x PVC-Rammschutz, frontseitig;4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12;4 x Regalboden;Preisschiene, je Regalboden. LängexBreitexHöhe: 790 mm x 1950 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 4,10L. Kältemittel & Menge: 3620 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2,13 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 281kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage, CNS;1 x PVC-Rammschutz, frontseitig;4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12;4 x Regalboden;Preisschiene, je Regalbodenkg. Serienzubehör: 41820030018300;41840050021000;41860020010801;41860035006200;41860050019300;41860050019800;41860050028500;41860050029300;41860050047000;41860050050300;41860050050400;41860050054400;41860050054600;41860050056300;41860050056500;41860050061600;41860050062100;41860050062300;41860050062500;41860050062700;41860050193500;41860050194600;41860050202500;41890050037800

Weitere Informationen:
Gewicht:
411.00 kg
Energie Effizienzklasse:
F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.885,89*
€ 12.092,83*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.730,47*
€ 14.921,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.921,56*
€ 17.756,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.859,45*
€ 17.682,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.743,81*
€ 17.545,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.730,47*
€ 17.529,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.