Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wasserenthärtungsanlage soft duomatik Jumbo mit Bypass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wasserenthärtungsanlage soft duomatik Jumbo mit Bypass
Nordcap Wasserenthärtungsanlage soft duomatik Jumbo mit Bypass
Artikel-Nr.:
     2813-403-3606
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4952062B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasseraufbereitungsanlage
Wasserenthärtungsanlage
wasseraufbereitungsanlage
Nordcap Wasserenthärtungsanlage soft duomatik Jumbo mit Bypass
Hinweis:Lieferung erfolgt ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Auch mit geradem oder schrägem Glasaufbau auf Anfrage lieferbar.

• für GN 1/1
• ESG-Scheibe, einseitig gebogen
• , Stärke in mm: 70
• LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke), ohne Lichtschalter, elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, Rundrohrträger, Ø in mm: 38
• Etage mit gehärteter Glasscheibe, einseitig gebogen, in Tiefe wahlweise fixierbar

Hinweis:Lieferung erfolgt ohne Lichtschalter und ohne Dimmer. Auch mit geradem oder schrägem Glasaufbau auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1900 mm x 430 mm x 450 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 430 mm x 450 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
50.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.546,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.831,02*
€ 3.368,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.785,79*
€ 3.315,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.652,65*
€ 3.156,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.587,47*
€ 3.079,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.546,23*
€ 3.030,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.