Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - C, für Pizzen / Pizzableche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - C, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - C, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - C, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - C, für Pizzen / Pizzableche
Artikel-Nr.:
     2813-403-3621
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     493400019300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - C, für Pizzen / Pizzableche
Hinweis:Auch mit schwarzen (RAL9005) oder weißen (RAL9010) Frontblenden gegen Aufpreis lieferbar.

• für GN 1/1-150, Einschub quer
• Einbaugerät
• stapelbar
• Entlüftung (an der Vorderseite)
• 2 x GN-Vollschublade
• elektronische Steuerung je Schublade
• Warmhaltefunktion, akustisches Signal am Ende des Zyklus
• statisches Beheizungssystem

Hinweis:Auch mit schwarzen (RAL9005) oder weißen (RAL9010) Frontblenden gegen Aufpreis lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 660 mm x 595 mm x 520 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 1,00 kW . Bruttogewicht: 58kg. Nettogewicht: 48kg. Serienzubehör: 1 x Kerntemperaturfühler. LängexBreitexHöhe: 595 mm x 520 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,00 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 48kg. Nettogewicht: 1 x Kerntemperaturfühlerkg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
323.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.725,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.976,06*
€ 8.301,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.915,65*
€ 8.229,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.771,42*
€ 8.057,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.725,97*
€ 8.003,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.725,71*
€ 8.003,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.