Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - D, für Pizzen / Pizzableche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - D, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - D, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - D, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - D, für Pizzen / Pizzableche
Artikel-Nr.:
     2813-403-3622
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     493400019400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP AMALFI - D, für Pizzen / Pizzableche
Hinweis:Auch mit schwarzen (RAL9005) oder weißen (RAL9010) Frontblenden gegen Aufpreis lieferbar.

• Einbauversion mit statischem Beheizungssystem und Entlüftung an der Vorderseite
• 3 x GN-Vollschublade 1/1, Nutzhöhe in mm: je 150
• Dampfauslass an Vorderseite und Rückwand des Garraums
• Energiesparisolierung in mm: 35
• stapelbar
• je 1 x elektronische Steuerung pro Schublade
• Warmhaltefunktion
• Akustisches Signal am Ende des Garzyklus

Hinweis:Auch mit schwarzen (RAL9005) oder weißen (RAL9010) Frontblenden gegen Aufpreis lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 660 mm x 595 mm x 730 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 1,00 kW . Bruttogewicht: 77kg. Nettogewicht: 67kg. Serienzubehör: 1 x Kerntemperaturfühler. LängexBreitexHöhe: 595 mm x 730 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,00 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 67kg. Nettogewicht: 1 x Kerntemperaturfühlerkg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
404.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.810,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.093,33*
€ 9.631,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.023,14*
€ 9.547,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.859,58*
€ 9.352,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.810,83*
€ 9.294,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.