Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap MORETTI Rotationsofen serieR R14G, für EN 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap MORETTI Rotationsofen serieR R14G, für EN 600 x 400 mm
Nordcap MORETTI Rotationsofen serieR R14G, für EN 600 x 400 mm
Nordcap MORETTI Rotationsofen serieR R14G, für EN 600 x 400 mm
Nordcap MORETTI Rotationsofen serieR R14G, für EN 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     2813-403-3631
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     493300101
EAN/GTIN:
     k.A.
Nordcap MORETTI Rotationsofen serieR R14G, für EN 600 x 400 mm
Hinweis:Lieferung ohne Untergestell.

• für Pizzen / Pizzableche
• Edelstahl-Ofenklappe mit Sicherheitsglas, Edelstahl-Griff, federgestütztes Türöffnungssystem
• Innenbeleuchtung (je Backkammer), stoßgeschützt eingebaut
• verstärkte Heizelemente (unterhalb des Schamottsteinbodens), 2 x Backkammer
• elektronische Steuerung
• Steuerung für Start / Stopp, Timer, Licht, Ober- / Unterhitze, Thermometer, Temperaturfühler je Kammer

Hinweis:Lieferung ohne Untergestell.. LängexBreitexHöhe: 850 mm x 991 mm x 660 mm. Innenabmessung: 610 x 660 x 140mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 8,40 kW .Temperaturbereich: 50 bis 380 °C .Temperaturbereich 2: für Reinigung bis zu 450 °C . Bruttogewicht: 147kg. Nettogewicht: 133kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 991 mm x 660 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 8,40 kW . Anschlusswert: 400 .Temperaturbereich: für Reinigung bis zu 450 °C . Bruttogewicht: 133kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 493060060171;493060060173;493060060250;493060060800;493222;493KIT6060;493OK011040

Weitere Informationen:
Länge:
159.20 cm
Breite:
112.00 cm
Höhe:
262.80 cm
Gewicht:
750.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.472,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.806,33*
€ 27.139,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.686,10*
€ 26.996,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.472,50*
€ 26.742,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.