Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP P120E A, für Pizzen / Pizzableche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP P120E A, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP P120E A, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP P120E A, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP P120E A, für Pizzen / Pizzableche
Artikel-Nr.:
     2813-403-3633
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     493400419100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP P120E A, für Pizzen / Pizzableche
Hinweis:Auch mit schwarzen (RAL9005) oder weißen (RAL9010) Frontblenden gegen Aufpreis lieferbar.

• für GN 1/1-150, Einschub quer
• 3 x GN-Vollschublade, getrennte Temperaturregelung je Schublade
• elektronische Steuerung je Schublade
• Warmhaltefunktion, akustisches Signal am Ende des Zyklus
• Niedertemperaturgarer mit statischem Beheizungssystem

Hinweis:Auch mit schwarzen (RAL9005) oder weißen (RAL9010) Frontblenden gegen Aufpreis lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 702 mm x 680 mm x 820 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 2,10 kW . Bruttogewicht: 110kg. Nettogewicht: 100kg. Serienzubehör: 1 x Kerntemperaturfühler;4 x Saugnapffüße. LängexBreitexHöhe: 680 mm x 820 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2,10 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 100kg. Nettogewicht: 1 x Kerntemperaturfühler;4 x Saugnapffüßekg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
287.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.003,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.250,01*
€ 7.437,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.208,90*
€ 7.388,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.059,48*
€ 7.210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.003,00*
€ 7.143,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.