Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap MORETTI Spiralteigknetmaschine iMix iM 12 Hinweis:Bei der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap MORETTI Spiralteigknetmaschine iMix iM 12 Hinweis:Bei der
Nordcap MORETTI Spiralteigknetmaschine iMix iM 12 Hinweis:Bei der
Artikel-Nr.:
     2813-403-3648
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     493100400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter
Nordcap MORETTI Spiralteigknetmaschine iMix iM 12
Hinweis:Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Abstand von mindestens 50 mm an allen Seiten einzuplanen. Auch in folgenden Varianten lieferbar: ELEKTRO BOILER AISI316L, ELEKTRO 230 V, GAS, GAS BOILER AISI316L sowie GAS LPG, . Ebenfalls lieferbar mit GN-Tablettgestell 1/1, Einschubabstand 85 mm. Bitte sprechen Sie uns an.

• für GN 2/1
• Ventilator mit 7 Geschwindigkeitsstufen, Lüfterstopp nach Türöffnung, Rückwärtsgang, "AirFlow"-Luftverteilungssystem
• 1 x Doppelglastür, Thermoglas, abklappbares Tür-Innenglas, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
• LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen)
• integrierte Spritzpistole mit automatischem Rückzugssystem
• Innenraum mit abgerundeten Ecken
• elektronische Steuerung
• Touch-Screen, Feuchtigkeits- und Temperaturregelung durch eingebauten Boiler, Lambdasensor (Erkennung von Menge und Größe eingebrachter Lebensmittel), Food Safe Control, Advanced Food Safe Control, automatischer Modus zur Auswahl aus über 100 verschiedenen Programmen, automatischer Schnell-Cooldwn, automatische Vorheiz-Funktion, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten, Echtzeit-Übersicht der Garparameter, Multi-Timer, Kochoptimierer, automatische Verbrauchsvisualisierung, Kalenderfunktion, Alarmfunktion, automatischer Back-Up Modus mit Selbstdiagnose
• Programmspeicherplätze für Rezepte
• HP Automatic Cleaning

Hinweis:Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Abstand von mindestens 50 mm an allen Seiten einzuplanen. Auch in folgenden Varianten lieferbar: ELEKTRO BOILER AISI316L, ELEKTRO 230 V, GAS, GAS BOILER AISI316L sowie GAS LPG, . Ebenfalls lieferbar mit GN-Tablettgestell 1/1, Einschubabstand 85 mm. Bitte sprechen Sie uns an.. LängexBreitexHöhe: 1090 mm x 1046 mm x 858 mm. Innenabmessung: 650 x 835 x 486mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 21,40 kW . Bruttogewicht: 167kg. Nettogewicht: 144kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 1046 mm x 858 mm x mm. Innenabmessung: 1090 x 971 x 708mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 21,40 kW . Anschlusswert: 400 . Bruttogewicht: 144kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 4060S2394;4060S2395;406921305;406922003;406922017;406922036;406922171;406922175;406922189;406922190;406922191;406922239;406922605;406922613;406922617;406922621;406922627;406922665;406922688;406922692;406925000;406925001;406925002;406925003;406925004;406999001

Weitere Informationen:
Gewicht:
65.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.565,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,49*
€ 2.020,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.686,11*
€ 2.006,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,21*
€ 1.935,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,80*
€ 1.895,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,70*
€ 1.863,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.