Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PM 105.65, für Pizzen / Pizzableche <br><br>•


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PM 105.65, für Pizzen / Pizzableche <br><br>•
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PM 105.65, für Pizzen / Pizzableche <br><br>•
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PM 105.65, für Pizzen / Pizzableche <br><br>•
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PM 105.65, für Pizzen / Pizzableche <br><br>•
Artikel-Nr.:
     2813-403-3659
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     493105065100-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PM 105.65, für Pizzen / Pizzableche


• für GN 2/3
• zum Auftauen, Regenerieren und Aufbacken
• autoreverser Lüfterradbetrieb
• 1 x Volltür, Schnappverschluss, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
• mechanische Steuerung
• Zeitschalter mit Abschaltautomatik, akustisches Signal am Ende des Zyklus
• Temperatur regelbar, Sicherheitsthermostat
• Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar

. LängexBreitexHöhe: 650 mm x 694 mm x 657 mm. Innenabmessung: 400 x 385 x 495mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 3,45 kW . Bruttogewicht: 55kg. Nettogewicht: 42kg. Serienzubehör: 4 x Füße, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 694 mm x 657 mm x mm. Innenabmessung: 650 x 650 x 605mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 3,45 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 42kg. Nettogewicht: 4 x Füße, höhenverstellbarkg. Serienzubehör: 437999000

Weitere Informationen:
Gewicht:
144.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.827,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.042,52*
€ 3.620,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.006,23*
€ 3.577,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.903,38*
€ 3.455,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.854,90*
€ 3.397,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.827,54*
€ 3.364,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.