Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PD 60.60, für Pizzen / Pizzableche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PD 60.60, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PD 60.60, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PD 60.60, für Pizzen / Pizzableche
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PD 60.60, für Pizzen / Pizzableche
Artikel-Nr.:
     2813-403-3663
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     493060060200-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PD 60.60, für Pizzen / Pizzableche
Hinweis:Wassertank gegen Aufpreis möglich. Einhängegestell mit 5 Schienen erhältlich zur Verwendung bei GN-Behältern mit T in mm: 65. Das GN-Hordengestell 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein EN-Hordengestell 600 x 400 mm ersetzt werden. Bitte bei Bestellung angeben.

• für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-50, Einschub längs
• einbaufähig in Verbindung mit Abkühl-System
• autoreverser Lüfterradbetrieb
• 1 x Doppelglastür, Isolierglas, Innenbeleuchtung, Türanschlag links
• elektronische Steuerung
• Touch-Screen, CLIMACHEF-System, Warmhaltefunktion, akustisches Signal am Ende des Zyklus
• Festwasseranschluss, zentraler Garraum-Abfluss
• Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
• Sicherheitsthermostat, Umluft-Beheizungssystem und Direktdampf mit integrierter Warmhalteoption

Hinweis:Wassertank gegen Aufpreis möglich. Einhängegestell mit 5 Schienen erhältlich zur Verwendung bei GN-Behältern mit T in mm: 65. Das GN-Hordengestell 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein EN-Hordengestell 600 x 400 mm ersetzt werden. Bitte bei Bestellung angeben.. LängexBreitexHöhe: 550 mm x 906 mm x 854 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 3,45 kW . Bruttogewicht: 83kg. Nettogewicht: 60kg. Serienzubehör: 1 x Hordengestell GN 1/1;4 x Füße, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 906 mm x 854 mm x mm. Innenabmessung: 550 x 820 x 795mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 3,45 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 60kg. Nettogewicht: 1 x Hordengestell GN 1/1;4 x Füße, höhenverstellbarkg. Serienzubehör: 437900003;437900005;437900009;437900010;437900011;437900014;437900020;437900034;437999000

Weitere Informationen:
Gewicht:
125.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.857,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.083,89*
€ 3.669,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.057,15*
€ 3.638,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.945,56*
€ 3.505,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.892,02*
€ 3.441,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.857,52*
€ 3.400,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.