| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-3674 Herst.-Nr.: 493105065222 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck iD-D 105.65 DIGITAL, für Pizzen / Pizzableche
• für GN 1/1 • zum Auftauen, Regenerieren und Aufbacken • autoreverser Lüfterradbetrieb • 1 x Volltür, Schnappverschluss, Griff, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung • abgerundete Ecken • elektromechanische Steuerung • Hauptschalter, Drehknopfbedienung, Zeitschalter mit Abschaltautomatik, akustisches Signal am Ende des Zyklus • Temperatur regelbar, Sicherheitsthermostat • Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
. LängexBreitexHöhe: 825 mm x 680 mm x 950 mm. Innenabmessung: 575 x 385 x 795mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 12,50 kW . Bruttogewicht: 80kg. Nettogewicht: 70kg. Serienzubehör: 1 x Auflagegestell, für GN 1/1;4 x Füße, justierbar. LängexBreitexHöhe: 680 mm x 950 mm x mm. Innenabmessung: 825 x 680 x 950mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 12,50 kW . Anschlusswert: 400 . Bruttogewicht: 70kg. Nettogewicht: 1 x Auflagegestell, für GN 1/1;4 x Füße, justierbarkg. Serienzubehör: 437999000
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 223.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |