| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-3698 Herst.-Nr.: 489100115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Frischwarentheke ENIXE EN100-M2 1250 OM zentralgekühlt, Umluftkühlung Hinweis:Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.
• kanalisierbar • Panoramafrontscheibe, gerade, mit Hebemechanismus, hochklappbar, ohne Seitenteile (Sonderzubehör) • Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung • Arbeitsplatte, Edelstahl • CRIO-LED-Beleuchtung (unter der Zahlplatte mit T in mm: 360), gesondert schaltbar • elektronische Steuerung • Touch-Screen • automatische Abtauung (Kompressorstop), Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss • Verdampfer, beschichtet
Hinweis:Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 1875 mm x 1150 mm x 1190 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: CNS-Auslagefläche, T in mm: 900 . Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 675 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 1,30 kW .Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 285kg. Nettogewicht: 255kg. Serienzubehör: 1 x Papierrollenhalter, grau lackiert. LängexBreitexHöhe: 1150 mm x 1190 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 675 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,30 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 255kg. Nettogewicht: 1 x Papierrollenhalter, grau lackiertkg. Serienzubehör: 48900002;48900003;48900004;4899000161875;489900017;4899000281875;489900030;489900031;489900032;4899000351875;489900038;4899000651875;4899000681875;4899000701875;489900095;4899000981875;489900111
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 222.00 kg | Energie Effizienzklasse: | G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |