Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC250-M1 1250 steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC250-M1 1250 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC250-M1 1250 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC250-M1 1250 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC250-M1 1250 steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-3728
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     489800211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC250-M1 1250 steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• kanalisierbar
• Panoramafrontscheibe, gewölbt, mit Hebemechanismus, hochklappbar, ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
• Antibeschlag-Frontscheibenbelüftung
• Arbeitsplatte, Edelstahl
• 1 x Volltür, Türanschlag links
• CRIO-LED-Beleuchtung (unter der Zahlplatte mit T in mm: 160), gesondert schaltbar
• elektronische Steuerung
• Touch-Screen
• automatische Abtauung (Kompressorstop), Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
• Verdampfer, beschichtet

Hinweis:Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 1250 mm x 1190 mm x 1254 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: CNS-Auslagefläche, T in mm: 900 . Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 425 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,74 kW .Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 257kg. Nettogewicht: 227kg. Serienzubehör: 1 x Papierrollenhalter, grau lackiert. LängexBreitexHöhe: 1190 mm x 1254 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 425 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,74 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 227kg. Nettogewicht: 1 x Papierrollenhalter, grau lackiertkg. Serienzubehör: 489900123;4899001541250;4899001581250;4899002001250;489900210;489900220;489900230;4899002401250;489900250;489900270;489900280;4899002901250;4899003001250;4899003101250;489900320;489900330

Weitere Informationen:
Gewicht:
257.00 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.316,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.663,31*
€ 4.359,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.602,24*
€ 4.286,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.432,63*
€ 4.084,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.354,42*
€ 3.991,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.316,03*
€ 3.946,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.