Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC100-M2 3125 OM zentralgekühlt, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC100-M2 3125 OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC100-M2 3125 OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC100-M2 3125 OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC100-M2 3125 OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-3736
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     489800145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Nordcap Frischwarentheke ELECTA EC100-M2 3125 OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Die Temperatureinstellung der Abteile steht in direkter Abhängigkeit voneinander. Der Temperaturunterschied beträgt daher ca. 8 °C.

• für Weinkühlung / Weinlagerung
• 1 x Glastür, rahmenlos, getönt, ergonomischer Griff, Türanschlag wechselbar (mittels mitgelieferter Scharniere)
• LED-Innenbeleuchtung
• elektronische Steuerung
• Anti-Vibrations-System, Thermometer
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Die Temperatureinstellung der Abteile steht in direkter Abhängigkeit voneinander. Der Temperaturunterschied beträgt daher ca. 8 °C.. LängexBreitexHöhe: 595 mm x 680 mm x 1390 mm. Innenabmessung: 510 x 540 x 1130mm. Bruttoinhalt: 270L. Nettoinhalt: 250L. Kältemittel & Menge: R-600a | 60 g . Anschlusswert: 0,16 kW .Temperaturbereich: oberes Kühlabteil: für Weißwein geeignet: 5 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF .Temperaturbereich 2: unteres Kühlabteil: für Rotwein geeignet: 10 bis 18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF. Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 94kg. Nettogewicht: 89kg. Serienzubehör: 1 x Aktivkohlefilter, austauschbar;10 x Präsentationsrost, Holz, für Bordeaux-Flaschen (waagerecht liegend);4 x Füße, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 680 mm x 1390 mm x mm. Bruttoinhalt: 250L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,16 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: unteres Kühlabteil: für Rotwein geeignet: 10 bis 18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 89kg. Nettogewicht: 1 x Aktivkohlefilter, austauschbar;10 x Präsentationsrost, Holz, für Bordeaux-Flaschen (waagerecht liegend);4 x Füße, höhenverstellbarkg. Serienzubehör: 43514968

Weitere Informationen:
Gewicht:
354.00 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.913,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.082,17*
€ 6.047,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.040,33*
€ 5.997,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.956,66*
€ 5.898,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.928,77*
€ 5.865,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.913,71*
€ 5.847,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.