Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Hustenschutz mit Wärmebrücke WB HS-4/1-45, zur Montage über


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-3887
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     484535003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
wärmebrücke
Nordcap Hustenschutz mit Wärmebrücke WB HS-4/1-45, zur Montage über Wärmegeräten wie z.B. Bain-Maries oder Wärmeplatten
Hinweis:Nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte geeignet. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich!

• für GN 1/1
• Einbaugerät
• 4 x Befestigungslasche
• mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers
• elektronische Steuerung

Hinweis:Nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte geeignet. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich!. LängexBreitexHöhe: 645 mm x 525 mm x 59 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: ohne Expansionsventil . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 190 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,01 kW .Temperaturbereich: 4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 30kg. Nettogewicht: 22kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 525 mm x 59 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 0,35L. Kältemittel & Menge: 190 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,01 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 22kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 484190210;484253626

Weitere Informationen:
Gewicht:
60.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.632,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,37*
€ 2.219,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,54*
€ 2.186,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.739,82*
€ 2.070,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.684,97*
€ 2.005,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,01*
€ 1.942,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.