| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-3897 Herst.-Nr.: 484358115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Einbaukühlvitrine Vario Food Counter Cool 79-Z UB, für GN 1/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. Auch als Selbstbedienungs- und Heiße Theke, ungekühlte Theke oder als Variante mit Kippscheibe auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.
• anbaufähig • ohne Seitenteile (Sonderzubehör) • Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet • LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), gesondert schaltbar • elektronische Steuerung • Digitalanzeige • automatische Abtauung • Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar
Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. Auch als Selbstbedienungs- und Heiße Theke, ungekühlte Theke oder als Variante mit Kippscheibe auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 2500 mm x 1120 mm x 1180 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: Ausstellfläche aus CNS 1.4301, T in mm: 850 . Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-449A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 470 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,24 kW .Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 412kg. Nettogewicht: 315kg. Serienzubehör: 1 x Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert. LängexBreitexHöhe: 1120 mm x 1180 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 470 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,24 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 315kg. Nettogewicht: 1 x Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiertkg. Serienzubehör: 454899126;454899127;454899129;454899136;454899137;454899160;454899317;454899317.1;454899318;454899319;454899502;454899503;454899567;4548999016;454901355;454901360;454901361;454901362;454901363;454901364;454901365;454901366;454901367;454901372;454901383;454901391;454901397;454901403;454901404
Weitere Informationen: | | Energie Effizienzklasse: | F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |