| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4021 Herst.-Nr.: 484383015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Getränke-Selbstbedienungsvitrine COOL BOTTLE 77-Z, für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung, zentralgekühlt, Umluftkühlung Hinweis:Auch als "Side by Side"-Einheit planbar. Lieferung ohne Innenausstattung / Regale. RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. Rostoptik ist nur gegen Aufpreis auf Anfrage möglich.
• niedrigerer Temperaturbereich für Sekt und Champagner, optional • Thermoglas-Seitenteile • 1 x Drehtür (bedienseitig), Thermoglas, selbstschließend, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar • LED-Innenbeleuchtung (vertikal), ohne störende Wärmeentwicklung, mittels Fernbedienung dimmbar • CNS-Rückwand, geschlossen und verspiegelt • elektronische Steuerung • Drehzahlregelung der Lüfter, Licht-/Hauptschalter • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) • Lamellenverdampfer, beschichtet
Hinweis:Auch als "Side by Side"-Einheit planbar. Lieferung ohne Innenausstattung / Regale. RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. Rostoptik ist nur gegen Aufpreis auf Anfrage möglich.. LängexBreitexHöhe: 670 mm x 715 mm x 2210 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 330 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,33 kW .Temperaturbereich: 6 bis 18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 715 mm x 2210 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 330 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,33 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 485E-384902;485E-384903;485E-384904;485E-384906;485E-384909;485E-384916;485E-384917;485E-384918;485E-384919;485E-384920;485E-384921;485E-384922;485E-384924;485E-384925;485E-384932;485E-384933;485E-384934;485E-384935;485E-384936
Weitere Informationen: | | Energie Effizienzklasse: | G |
|
| | |
| | | |
| |