Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Getränke-Selbstbedienungsvitrine COOL BOTTLE 60-Z, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-4023
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     484383005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermogläser
Nordcap Getränke-Selbstbedienungsvitrine COOL BOTTLE 60-Z, für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Auch als "Side by Side"-Einheit planbar. Lieferung ohne Innenausstattung / Regale. Je Abteil mit vorinstalliertem Expansionsventil R-134a, Anschlussleitungen in das Installationsfach geführt. RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. Rostoptik ist nur gegen Aufpreis auf Anfrage möglich.

• niedrigerer Temperaturbereich für Sekt und Champagner, optional
• Thermoglas-Seitenteile
• 4 x Drehtür (bedienseitig), Thermoglas, selbstschließend, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• LED-Innenbeleuchtung (vertikal), ohne störende Wärmeentwicklung, mittels Fernbedienung dimmbar
• CNS-Rückwand, geschlossen und verspiegelt
• elektronische Steuerung
• Drehzahlregelung der Lüfter, Licht-/Hauptschalter
• bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
• Lamellenverdampfer, beschichtet

Hinweis:Auch als "Side by Side"-Einheit planbar. Lieferung ohne Innenausstattung / Regale. Je Abteil mit vorinstalliertem Expansionsventil R-134a, Anschlussleitungen in das Installationsfach geführt. RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. Rostoptik ist nur gegen Aufpreis auf Anfrage möglich.. LängexBreitexHöhe: 2680 mm x 715 mm x 2210 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1320 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,64 kW .Temperaturbereich: 6 bis 18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 715 mm x 2210 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 1320 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,64 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 485E-384902;485E-384903;485E-384904;485E-384906;485E-384909;485E-384916;485E-384917;485E-384918;485E-384919;485E-384920;485E-384921;485E-384922;485E-384924;485E-384925;485E-384932;485E-384933;485E-384934;485E-384935;485E-384936

Weitere Informationen:
Gewicht:
150.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.222,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.459,07*
€ 4.116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.414,66*
€ 4.063,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.295,52*
€ 3.921,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.242,40*
€ 3.858,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.222,20*
€ 3.834,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.