Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 2813
>
weitere Artikel
>
Artikel
Nordcap Einbauwärmevitrine Deep Comfort S-112-45 Slide in, für GN 1/1-100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2813-403-4031
Hersteller:
NordCap
Herst.-Nr.:
484535396
EAN/GTIN:
k.A.
Nordcap Einbauwärmevitrine Deep Comfort S-112-45 Slide in, für GN 1/1-100
Hinweis:Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar.
• leicht vertiefte Wanne mit Schwarzglasauslage, Bestückung der Wanne mit maximaler Schalenhöhe bis 40 mm möglich
• Luftbefeuchtung über Dampfgenerator
• digitale Piktogrammsteuerung
• Kundenseite: Frontglas mit Easy-Change-System (wahlweise offener oder geschlossener Betrieb möglich)
• Bedienseite: Flügeltür in Spionspiegel
• mit Heizplatte (Primärwärme) am Boden
• Wärmebrücke (Stützwärme) inkl. hitzebeständiger Beleuchtung
• Standard-Nutztiefe bis GN 100 mm, mit optionalem Einhängerahmen bis GN 150 mm möglich
• Grundausstattung mit GN-Einhängerahmen 100 mm mit Lochung, Trennsteg für GN 2/4 und Windblech sowie Entkalkungssystem
• optional Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich
Hinweis:Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1125 mm x 918 mm x 1305 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 3,41 kW . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 1 x Schneidbrett, integrierter Klappspiegel. LängexBreitexHöhe: 918 mm x 1305 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 0,56L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 3,41 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 1 x Schneidbrett, integrierter Klappspiegelkg. Serienzubehör: 484529510;484529512;484529513;484529518;484529520;484529521
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 2813
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.637,69*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.971,90*
€ 7.106,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.896,07*
€ 7.016,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.711,67*
€ 6.796,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.637,69*
€ 6.708,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen