| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4074 Herst.-Nr.: 484356611 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Verkaufsregal CALEO NEUTRAL 80 ungekühlt Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.
• für Eis und Tiefkühlkost • anbaufähig, kanalisierbar • manuell einstellbare Entlüftung, 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht) • Glastüren, Thermoglas • LED-Innenbeleuchtung (vertikal links und rechts sowie hinter jedem Türsteg) • Full-System-DIXELL/COPELAND-Steuerung • Digitalanzeige, Full-System für Nutzung von bis zu 3 Temperaturfühlern • automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 2443 mm x 940 mm x 2060 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 550;1 x Bodenauslage, T in mm: 550 . Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-449A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2470 W | -35 °C (VT). Anschlusswert: 1,05 kW .Temperaturbereich: -15 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 735kg. Nettogewicht: 670kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;2 x Seitenteil, geschlossen, isoliert;4 x Füße, justierbar;4 x Regalboden. LängexBreitexHöhe: 940 mm x 2060 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 6,34L. Kältemittel & Menge: 2470 W | -35 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,05 kW . Anschlusswert: 400 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 670kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;2 x Seitenteil, geschlossen, isoliert;4 x Füße, justierbar;4 x Regalbodenkg. Serienzubehör: 454899360;454899364;454899368;454899372;454899375;454899376;454899377;454899378;4548994012;4548994022
Weitere Informationen: | | Energie Effizienzklasse: | G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |