Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wärmeregal CALEO HOT 142 Hinweis:Optional Steckdose für Fleischwolf als


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-4084
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     484536303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Nordcap Wärmeregal CALEO HOT 142
Hinweis:Optional Steckdose für Fleischwolf als Zubehör in 230 V oder 400 V. Innenverspiegelung oder Isolierglas von Seiten- oder Rückwand gegen Mehrpreis auf Anfrage

• Drehtüren, Isolierglas, Rahmenheizung
• LED-Innenbeleuchtung
• Vorrichtung zur Aufhängung / Fleischreifeböden / Kombination (wählbar)
• abgerundete Innenwanne, Auslaufschutz
• elektronische Steuerung
• Drehzahlregelung der Lüfter, stufenlose Temperaturregelung
• Abtauregelung
• automatische Abtauung (Heißgas), bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:Optional Steckdose für Fleischwolf als Zubehör in 230 V oder 400 V. Innenverspiegelung oder Isolierglas von Seiten- oder Rückwand gegen Mehrpreis auf Anfrage. LängexBreitexHöhe: 1500 mm x 680 mm x 1300 mm. Bruttoinhalt: 453L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 540 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: .Temperaturbereich: Vitrine: 2 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 289kg. Nettogewicht: 255kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 680 mm x 1300 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 540 W | -10 °C (VT) . Anschlusswert: .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Klimaklasse: 60 - 95 %. Bruttogewicht: 255kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 485303361;485303366;485303371

Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.260,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.617,90*
€ 6.685,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.536,06*
€ 6.587,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.338,88*
€ 6.353,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.260,63*
€ 6.260,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.