| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4090 Herst.-Nr.: 484536311 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Wärmevitrine CALEO 80 BASIC Hinweis:Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Bitte sprechen Sie uns an.
• Thermoglas-Seitenteile • 2 x Halogen-Wärmebrücke (250 W je Brücke), unter der Decke und jedem Regalboden • elektronische Steuerung • Digitalanzeige, Hauptschalter
Hinweis:Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Bitte sprechen Sie uns an.. LängexBreitexHöhe: 710 mm x 635 mm x 1855 mm. Bruttoinhalt: 337L. Nettoinhalt: 162L. Abstelllagerflächen: 3 x Regalboden, neigungsverstellbar, T in mm: 465;1 x Bodenauslage, T in mm: 465 . Anschlusswert: 2,20 kW .Temperaturbereich: 65 °C . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;3 x Regalboden;4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12;Preisschiene, je Regalboden. LängexBreitexHöhe: 635 mm x 1855 mm x mm. Bruttoinhalt: 162L. Nettoinhalt: 1,32L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2,20 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;3 x Regalboden;4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12;Preisschiene, je Regalbodenkg. Serienzubehör: 418000100;418010100;418020100;418030100;418040100;418050100;418060100;418070100;418A710070;418A7100701;418A710076;418A7100761
|
| | |
| | | |
| | | |
| |