Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wärmevitrine CALEO 60 BASIC Hinweis:Optional Steckdose für Fleischwolf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-4091
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     484536310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Nordcap Wärmevitrine CALEO 60 BASIC
Hinweis:Optional Steckdose für Fleischwolf als Zubehör in 230 V oder 400 V. Innenverspiegelung oder Isolierglas von Seiten- oder Rückwand gegen Mehrpreis auf Anfrage

• Drehtüren, Isolierglas, Rahmenheizung
• LED-Innenbeleuchtung
• Vorrichtung zur Aufhängung / Fleischreifeböden / Kombination (wählbar)
• abgerundete Innenwanne, Auslaufschutz
• elektronische Steuerung
• Drehzahlregelung der Lüfter, stufenlose Temperaturregelung
• Abtauregelung
• automatische Abtauung (Heißgas), bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:Optional Steckdose für Fleischwolf als Zubehör in 230 V oder 400 V. Innenverspiegelung oder Isolierglas von Seiten- oder Rückwand gegen Mehrpreis auf Anfrage. LängexBreitexHöhe: 1980 mm x 680 mm x 1300 mm. Bruttoinhalt: 607L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 720 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: .Temperaturbereich: Vitrine: 2 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 398kg. Nettogewicht: 353kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 680 mm x 1300 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 720 W | -10 °C (VT) . Anschlusswert: .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Klimaklasse: 60 - 95 %. Bruttogewicht: 353kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 485303362;485303367;485303372

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.122,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.497,79*
€ 5.352,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.447,50*
€ 5.292,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.247,80*
€ 5.054,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.157,24*
€ 4.947,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.122,89*
€ 4.906,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.