Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Nordcap Kühlzelle mit Paneelboden Z 200-110 + Aggregat, für die Lagerung leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Kühlzelle mit Paneelboden Z 200-110 + Aggregat, für die Lagerung leicht
Nordcap Kühlzelle mit Paneelboden Z 200-110 + Aggregat, für die Lagerung leicht
Nordcap Kühlzelle mit Paneelboden Z 200-110 + Aggregat, für die Lagerung leicht
Nordcap Kühlzelle mit Paneelboden Z 200-110 + Aggregat, für die Lagerung leicht
Nordcap Kühlzelle mit Paneelboden Z 200-110 + Aggregat, für die Lagerung leicht
Artikel-Nr.:
     2813-403-4164
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     46710702013-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlzelle
kühlzelle nordcap
Nordcap Kühlzelle mit Paneelboden Z 200-110 + Aggregat, für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch,
Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!

• für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
• zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
• EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
• 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Profi-Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
• Feuchtraumleuchte
• Grundausstattung inklusive vorinstalliertem HEG-Kühlaggregat auf passendem Wandpaneel
• ohne Paneelboden, sockelfreier Einschub von Hordenwagen möglich
• elektronische Steuerung
• Innenthermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Hauptschalter, HACCP-Kontrollfunktion, IoT Funktionen zur Überwachung vorinstalliert
• automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!. LängexBreitexHöhe: 1700 mm x 2900 mm x 2010 mm. Innenabmessung: 1500 x 2700 x 1950mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-455A | 750 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1742 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,88 kW .Temperaturbereich: -2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 454kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 2900 mm x 2010 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 4,05L. Abstelllagerflächen: 7,89 . Kältemittel & Menge: 1742 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,88 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 46761601753;46761606135;467901054

Weitere Informationen:
Gewicht:
263.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.802,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.158,16*
€ 6.138,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.105,81*
€ 6.075,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.906,33*
€ 5.838,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.820,21*
€ 5.736,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.802,86*
€ 5.715,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.