| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-4190 Herst.-Nr.: 41863512010CNS EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Wärmeregal SCARLET 120 SLIM CNS steckerfertig,
• für GN 1/1 • für Kombination mit Fleischkühlvitrine FKV geeignet • zur Aufhängung / Präsentation von Fleisch • Türen-Element, selbstschließend, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar • durchgehende Bodenabstellfläche • gelochte Seitenwände • elektronische Steuerung • bauseitiger Tauwasserablauf empfehlenswert • Lamellenverdampfer, CNS, beschichtet
. LängexBreitexHöhe: 1100 mm x 660 mm x 2100 mm. Bruttoinhalt: 722L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 765 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,09 kW .Temperaturbereich: Vitrine: 2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: Unterbau: -2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF. Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 392kg. Nettogewicht: 353kg. Serienzubehör: 1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, je Türabteil;3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 660 mm x 2100 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 765 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,09 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: Unterbau: -2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Klimaklasse: 70 - 80 %. Bruttogewicht: 353kg. Nettogewicht: 1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, je Türabteil;3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil, höhenverstellbarkg. Serienzubehör: 485303140;485303141;485M290371
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |