Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wärmeregal SCARLET 120 SLIM steckerfertig, <br><br>• für Kombination mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wärmeregal SCARLET 120 SLIM steckerfertig, <br><br>• für Kombination mit
Nordcap Wärmeregal SCARLET 120 SLIM steckerfertig, <br><br>• für Kombination mit
Nordcap Wärmeregal SCARLET 120 SLIM steckerfertig, <br><br>• für Kombination mit
Artikel-Nr.:
     2813-403-4193
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     41863512010
EAN/GTIN:
     k.A.
Nordcap Wärmeregal SCARLET 120 SLIM steckerfertig,


• für Kombination mit Fleischkühlvitrine FKV geeignet
• zur Aufhängung / Präsentation von Fleisch
• Sockel aus CNS, H in mm: 100
• Türen-Element, selbstschließend, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• durchgehende Bodenabstellfläche
• gelochte Seitenwände
• elektronische Steuerung
• bauseitiger Tauwasserablauf empfehlenswert
• Lamellenverdampfer, CNS, beschichtet

. LängexBreitexHöhe: 1100 mm x 660 mm x 2100 mm. Bruttoinhalt: 722L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 765 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,09 kW .Temperaturbereich: Vitrine: 2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: Unterbau: -2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF. Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 378kg. Nettogewicht: 340kg. Serienzubehör: 1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, je Türabteil;3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 660 mm x 2100 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 765 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,09 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: Unterbau: -2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Klimaklasse: 70 - 80 %. Bruttogewicht: 340kg. Nettogewicht: 1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, je Türabteil;3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil, höhenverstellbarkg. Serienzubehör: 485303141;485303145;485303146;485303150;485M290371

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.373,90*
€ 5.594,21*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.532,55*
€ 6.753,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.753,65*
€ 8.036,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.699,17*
€ 7.972,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.568,55*
€ 7.816,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.532,55*
€ 7.773,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.