Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Panorama-Kühlvitrine PV 450 R LED steckerfertig, Umluftkühlung <br><br>• für


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-4195
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     45524502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
Nordcap Panorama-Kühlvitrine PV 450 R LED steckerfertig, Umluftkühlung


• für GN 1/1
• Glasaufbau, rund, H in mm: 530, kundenseitig offen, bedienseitig offen, Sicherheitsglas-Seitenteile
• LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen), 4000 K, Leuchtmittel weiß (spezielles Leuchtmittel für Bäckereiprodukte auf Anfrage), elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt ohne Lichtschalter
• Sicherheitsglaszwischenbord, +/- 25 mm höhen- und neigungsverstellbar
• Bodenplatte geschlossen
• reinigungsfreundlicher Glasaufbau

. LängexBreitexHöhe: 1775 mm x 695 mm x 534 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 1 x Zwischenbord, T in mm: 350 . Anschlusswert: . Bruttogewicht: 209kg. Nettogewicht: 188kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 695 mm x 534 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 188kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
200.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.271,98*
€ 2.505,05*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.570,99*
€ 2.804,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.505,05*
€ 2.981,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.481,57*
€ 2.953,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.374,97*
€ 2.826,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,23*
€ 2.758,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.271,98*
€ 2.703,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.