Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Glasaufbau, ungekühlt GUK OR-177-53, für GN 1/1 <br><br>• für GN 1/1<br>•


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-4236
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     484310563
EAN/GTIN:
     k.A.
Nordcap Glasaufbau, ungekühlt GUK OR-177-53, für GN 1/1


• für GN 1/1
• Glasaufbau, rund, H in mm: 700, kundenseitig SB-Entnahmeklappen aus Acryglas, Sicherheitsglas-Seitenteile
• 9 x Acrylglasklappe, kundenseitig
• Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
• LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen), 4000 K, Leuchtmittel weiß (spezielles Leuchtmittel für Bäckereiprodukte auf Anfrage), elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt ohne Lichtschalter
• Sicherheitsglaszwischenbord, +/- 25 mm höhen- und neigungsverstellbar
• Bodenplatte geschlossen
• reinigungsfreundlicher Glasaufbau

. LängexBreitexHöhe: 1125 mm x 695 mm x 704 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 1 x Zwischenbord, oben, T in mm: 350;1 x Zwischenbord, unten, T in mm: 450 . Anschlusswert: . Bruttogewicht: 153kg. Nettogewicht: 138kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 695 mm x 704 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 138kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
209.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.430,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.627,75*
€ 3.127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.593,95*
€ 3.086,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.495,53*
€ 2.969,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.447,70*
€ 2.912,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.430,67*
€ 2.892,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.